Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-634.1-40-M6-E-DRT Herst.-Nr.: 634.1-40-M6-E-DRT EAN/GTIN: 4045525658929 |
| |
|
|  |  |
 | Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Weitere Informationen:  |  | Griffdurchmesser d1: | 40 | Gewinde d2: | M 6 | Farbe der Abdeckkappe: | DRT - rot, RAL 3000, matt | Form: | E - mit Gewinde-Sackloch | Gewicht: | ,018 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 2,81* | € 3,88* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 2,62* | € 3,95* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 2,92* | € 4,23* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,19* | € 4,59* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 3,42* | € 4,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|