Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-6337-160-M20-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6337-160-M20-N
EAN/GTIN:
     4045525342521
Suchbegriffe:
DIN 6337
DIN 6337 Griff
DIN 6337 Kugelgriff
Griff DIN 6337
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
160
Anschlussgewinde d1:
M 20
Form:
N, Griff schräg mit Gewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
,425 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelgriff DIN 6337, Kugelgriff, Kugelgriffe, Kugelknopf ohne Norm, kugelgriff innengewinde, din 6337, kugelgriff m20, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 18,05*
6 Tage
54
1
€ 4,90*
ab € 14,37*
€ 19,08*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,39*
€ 19,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 19,75*
2 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,89*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,73*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M6-M
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.