Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Rändelgriffschrauben, mit einstellbarem Drehmoment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-5910-47-M8-40-1-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5910-47-M8-40-1-SW
EAN/GTIN:
     4045525536036
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf
Drehmoment-Rändelgriffschrauben GN 5910 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll. Das zu begrenzende Drehmoment kann zwischen 0,2 Nm und 1 Nm eingestellt werden.

Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des eingestellten Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt das z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen wird.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment auch nach bis zu 60.000 Anzugszyklen nicht verändert.
Weitere Informationen:
Gewinde d3:
M 8
max. Drehmoment in Nm:
1
Farbe:
SW - schwarz, matt
Gewicht:
,1 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,06*
€ 21,36*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 22,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 17,96*
€ 23,09*
1 Tag
2
€ 9,90*
ab € 19,67*
€ 25,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 20,95*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5344-60-M6-2-DGR
€ 30,68*
Ähnlich
Otto Ganter
5320-48-M5-2-SW
€ 51,69*
Ähnlich
Otto Ganter
3663-27-M3-0,7
€ 37,69*
Ähnlich
Otto Ganter
5910-47-M6-1-SW
€ 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.