Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-590.5-32-M8-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     590.5-32-M8-D
EAN/GTIN:
     4045525374829
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 8
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Gewicht:
,017 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,45*
Lager 1498
97
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,45*
8 Tage
97
30
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,45*
6 Tage
111
10
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,80*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A-NI
€ 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
€ 1,46*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
€ 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.