Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Elektromagnet
>
Haltemagnet
>
Artikel
Haltemagnete, Samarium-Cobalt (SmCo), Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-50.8-SC-16-M6
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
50.8-SC-16-M6
EAN/GTIN:
4045525882928
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Haltemagnete GN 50.8 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.
Da das Edelstahlgehäuse dicht verschweißt ist, eignen sich die Haltemagnete für den Einsatz in korrosiven Umgebungen.
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit können die Magnete beispielsweise an Ofentüren eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
16
Gewinde d2:
M 6
Magnetwerkstoff:
SC - SmCo
Nennhaftkräfte in N:
6,5
Gewicht:
,012 kg
... >
3.9 Halten mit Magneten
>
Haltemagnete in Scheibenform
>
GN 50.8 Haltemagnete, Samarium-Cobalt (SmCo), Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 20,79*
€ 28,47*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 28,63*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 21,70*
€ 29,43*
Lager 1515
2 Tage
36
1
€ 9,90*
ab € 23,89*
€ 31,74*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,92*
€ 33,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummikappen, für Haltemagnete (GN 70.2-NBR-16-SW)
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
€ 1,00*
Ähnlich
Haftscheiben, Stahl, selbstklebend (GN 70.1-20-ZB)
Otto Ganter
70.1-20-ZB
€ 0,63*
Ähnlich
Haltemagnete mit Gewindezapfen (GN 50.3-ND-6-M3)
Otto Ganter
50.3-ND-6-M3
€ 2,59*
Ähnlich
Haltemagnete mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung (GN 51.3-ND-12-M4-SW)
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
€ 3,99*
Ähnlich
Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Edelstahl, mit gummierter Haftfl
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
€ 10,55*
Ähnlich
Haltescheiben, Edelstahl, für Haltemagnete (GN 70-27-A-NI)
Otto Ganter
70-27-A-NI
€ 1,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.