Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-491-60-500-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-60-500-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525065284
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
60
Länge l1:
500
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
2740
Gewinde- spindel:
TR25x5
d3 {Sp:s}:
M 10
d4 {Sp:s}:
M 10
d6:
13,5
für Schraube DIN 912:
M 8
d7:
16,5
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Bedienelemente, Doppel-Lineareinheit, Doppelrohr-Lineareinheit, Lineareinheit, Lineareinheit Einzelschlitten, Linearführungen, Linearspindel, Lineartechnik, Maschinenelemente, Normalien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,79*
€ 766,36*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,55*
€ 766,38*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,99*
€ 769,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,57*
€ 815,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 781,26*
€ 840,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,36*
€ 911,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,38*
€ 900,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,07*
€ 872,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,04*
€ 856,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,79*
€ 839,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
€ 419,47*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,13*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,76*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
€ 48,20*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 149,93*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,18*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,97*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 46,73*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,51*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 140,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.