Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-444-M20-160-NI Herst.-Nr.: 444-M20-160-NI EAN/GTIN: 4045525661233 |
| |
|
|  |  |
 | Die hier aufgeführten Augenschrauben DIN 444 sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt.
In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert.
Abweichend vom amtlichen Normblatt ist die Edelstahl-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewindelänge l2 größer.
Als Lagerbolzen können bei den Größen M 6, M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden. Weitere Informationen:  |  | Gewinde d1: | M 20 | Länge l1: | 160 | Gewicht: | ,477 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlaugenschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 444, augenschraube din 444 m20, augenschraube din 444 edelstahl, augenschraube din 444, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 32,54* | € 42,33* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 32,77* | € 42,97* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 32,32* | € 43,56* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 33,14* | € 44,90* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 36,22* | € 46,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|