Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-429-A4-12-160-PL-E Herst.-Nr.: 429-A4-12-160-PL-E EAN/GTIN: 4045525601901 |
| |
|
|  |  |
 | Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Oberfläche PL sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform.
Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.
Weitere Informationen:  |  | Griffdurchmesser d1: | 12 | Oberfläche: | PL - poliert (Ra < 0,8 µm) | Gewicht: | ,202 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,74* | € 25,26* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 18,46* | € 25,65* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 20,68* | € 27,85* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 9,90* | ab € 22,20* | € 29,69* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 23,90* | € 32,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|