Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-422-ZD-T2-K-2-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     422-ZD-T2-K-2-SR
EAN/GTIN:
     4045525462199
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 422 sind mit einem oder zwei Taster ausgerüstet. Jeder Taster ist mit einem Wechselschalter sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), ein elektrischer Steuerimpuls z. B. zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

Der Bügelgriff stellt insgesamt eine funktionelle und sehr kompakte Einheit dar und fügt sich dank seinem zeitlosen Design in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD, Zink-Druckguss
Form:
T2, mit 2 Taster
Anschlussart:
K, Kabel
Kabellänge l4:
2
Oberfläche:
SR
RoHS:
Ja
Gewicht:
,69 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Bedienelemente, Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion, elektrisch, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Schalter, Schaltergriff, Schaltergriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,79*
€ 114,52*
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 91,84*
€ 114,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 120,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,74*
€ 130,13*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 105,49*
€ 130,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 86,59*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-S-SW
ab € 61,71*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 172,53*
Ähnlich
Otto Ganter
3310-W-RG-2-KS-0,25
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.