Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganter 212-32-M16-D SPANNHEBEL, GERADE
Ganter 212-32-M16-D SPANNHEBEL, GERADE
Ganter 212-32-M16-D SPANNHEBEL, GERADE
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-212-32-M16-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-32-M16-D
EAN/GTIN:
     4045525088214
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
32
Gewinde d2 (Form D):
M 16
Form:
D - Hebel gerade mit Gewinde
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
Form B Form D:
59
l2 ≈:
126
Gewicht:
,385 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,27*
€ 13,29*
Lager 1498
86
1
€ 5,45*
ab € 9,55*
€ 13,29*
9 Tage
86
6
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,55*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 13,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 10,28*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.