Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-212-22-B10-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-22-B10-C
EAN/GTIN:
     4045525087880
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
22
Bohrung d3 (Form C):
B 10
Form:
C - Hebel schräg mit Bohrung H7
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
h2 ≈ Form C Form E:
67
l1 ≈ Form E Form C:
89,5
l2 ≈:
85
Gewicht:
,114 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,42*
Lager 1498
155
1
€ 5,45*
ab € 7,42*
€ 10,43*
9 Tage
155
8
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 10,70*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 10,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,16*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-M8-E-NI
€ 12,62*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
€ 10,46*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
€ 5,35*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
€ 12,08*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
€ 13,31*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
€ 20,37*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
€ 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.