Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-206.1-20-M10-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206.1-20-M10-NI
EAN/GTIN:
     4045525595491
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m10
klemmmutter
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
20
Anschlussgewinde d2:
M 10
Werkstoff:
NI, Edelstahl-Feinguss
RoHS:
Ja
Gewicht:
,099 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
518
3
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 10,05*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 10,10*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 11,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,36*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.8-16-M8
ab € 6,35*
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.