Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-1804-M12X1,5-W Herst.-Nr.: 1804-M12X1,5-W EAN/GTIN: 4045525071025 |
| |
|
|  |  |
 | Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.
Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor.
Weitere Informationen:  |  | Gewinde d1: | M 12 x 1,5 | Form: | W - Stahl, ungehärtet | Hakenschlüssel: | 1810-A25-28 | Gewicht: | ,02 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,53* | € 2,15* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,42* | € 2,21* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 1,48* | € 2,21* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,22* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,59* | € 2,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|