Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtaschen, kakhi / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 775P
Artikelbild: 775P
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-775P-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     775P-S
EAN/GTIN:
     4059904114753
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche schwarz
werkzeugtasche
NITRAS Werkzeugtaschen, kakhi / schwarz, passend zur Serie MOTION TEX PRO FX, mit Stiftschlaufen, Fixierung mit Reißverschluss, verstärkt mit CORDURA®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Volumen:
0,03 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Material:
kahki / schwarz
Größe(n):
S-L
Norm 1:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
VE:
100
Gewicht:
8,94 kg
Länge:
0,55 m
Breite:
0,34 m
Höhe:
,18 m
Weitere Suchbegriffe: NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 4,14*
1
€ 3,19*
ab € 2,85*
€ 4,14*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,26*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.