Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Werkzeugtaschen, khaki / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Werkzeugtaschen, khaki / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe S
NITRAS Werkzeugtaschen, khaki / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-775P-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     775P-S
EAN/GTIN:
     4059904114753
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche schwarz
werkzeugtasche
NITRAS Werkzeugtaschen, khaki / schwarz, passend zur Serie MOTION TEX PRO FX, mit Stiftschlaufen, Fixierung mit Reißverschluss, Verstärkungen aus CORDURA®, nützlicher und praktischer Begleiter, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Gr. S: Konfektionsgrößen 42-44 und Sondergrößen 24-29 sowie 90-110, Gr. M: Konfektionsgrößen 46-48, Gr. L: Konfektionsgrößen 50-68, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Farbe Material:
kahki / schwarz
Größe(n):
S-L
Norm 1:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
VE:
100
Gewicht:
8,94 kg
Länge:
0,55 m
Breite:
0,34 m
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtaschen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.