Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton CP058.05 32,2x28,8x5cm Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199138260
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP058.05
EAN/GTIN:
     4033657009641
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
ColomPac® Ordnerversandkarton Wellpappe braun
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Werkstoff:
Wellpappe
Innenmaße:
32,2 x 5 x 28,8 cm (B x H x T)
Masse (Gewicht):
130 g
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Ja
Marke:
COLOMPAC
Außenmaße:
32,8 x 6,2 x 30 cm (B x H x T)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,47*
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,50*
3 Tage
532
30
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,87*
5 Tage
532
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,90*
Lager 1498
532
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,82*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.