Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sprühkleber 46745 500ml Dose transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160008500
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46745
EAN/GTIN:
     4026700467451
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Hartschaumkleber
Styroporkleber
uhu sprühkleber 500 ml
UHU Sprühkleber 3 in 1 ist ein universeller Klebstoff für Flächenklebungen. Zum Kleben von verschiedenen Materialien. Gleichmäßiges Sprühbild - extra starker Klebstoffauftrag. Sprühkopf verklebt nicht. Nicht geeignet für Polyethylen und Polypropylen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sprühkleber
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Produktverwendung:
Papier, Karton, Textilien, Leder, Filz, Schuamstoff, Holz, Metall, Keramik, Styropor®
Haftungsintensität:
hoch
ohne Lösungsmittel:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Inhalt (Spray):
500 ml
GHS-Kodierungen:
GHS02
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber uhu, sprühkleber, Flüssigkleber, Haftspray, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,80*
ab € 12,98*
€ 16,42*
Lager 1682
49
1
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 17,11*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 12,97*
€ 17,12*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 14,69*
€ 19,10*
8 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 14,77*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02612* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
4026700467406
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.