Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Abfalleinsatz H6106782 f. H61052/H61057/H61058 2l l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199134441
Herst.-Nr.:
     H6106782
EAN/GTIN:
     4012086051582
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Zum Einhängen. Ohne Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 l
Verwendung für Produkt:
Papierkörbe H 61052, H 61057, H 61058
Farbe:
lichtgrau
Marke:
HELIT
Deckel vorhanden:
Nein
schwer entflammbar:
Nein
Maße:
27,2 x 16,5 x 12 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 4,85*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,90*
€ 5,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 6,94*
Lager 1498
3
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.