Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tretabfalleimer H2404395 Silberionen 30l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199134433
Herst.-Nr.:
     H2404395
EAN/GTIN:
     4012086017205
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der Silberionen-Tretabfallbehälter „the knight“ mit Kunststoff-Einsatz besitzt eine Silberionen-Beschichtung die kleinste Keime und Bakterien abtötet und ist somit perfekt für alle Einsatzgebiete geeignet · in denen Hygiene groß geschrieben wird. In allen Metall- und Kunststoffelementen inklusive dem Kunststoff-Einsatz sind Silberionen verarbeitet · um eine nachhaltige antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten. Die Wirkung hält mindestens drei Jahre. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht zusätzlich ein bequemes Öffnen und Schließen.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 l
Maße:
30 x 65 cm (Ø x H)
Werkstoff:
Kunststoff/Stahl
Farbe:
schwarz
Marke:
HELIT
Griffrand vorhanden:
Nein
Art der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tragegriff vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 55,13*
€ 75,14*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 56,76*
€ 75,14*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 60,78*
€ 80,38*
€ 5,95*
ab € 59,57*
€ 81,33*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 79,35*
€ 105,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404305
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.