Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock DIN A4 holzfrei 80Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199126770
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     111106701
EAN/GTIN:
     4003969015166
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Office DIN A4 liniert mit Rand 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
70 g/m²
Farbe des Papiers:
weiß
Marke:
NEUTRALWARE
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3496
25
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,45*
6 Tage
3496
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,85*
Lager 1498
3496
1
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 4,10*
3 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.