| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199124805 Herst.-Nr.: 5055002 EAN/GTIN: 4000883000889 |
| |
|
| | |
| Angenehm weich · geeignet für den unmittelbaren Kontakt mit der Haut der Patienten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 1-lagig | Farbe: | weiß | nassfest: | Ja | Marke: | FRIPA | reißfest: | Ja | Maße: | 50 cm x 50 m (B x L) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,47* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 3,99* | € 6,51* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,12* | € 10,53* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 7,12* | € 10,71* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,06* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|