Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Tretabfalleimer FGMST15SSPL 5,6l edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199122064
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGMST15SSPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Das handfrei zu bedienende Fußpedal öffnet den selbst schließenden Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
5,6 l
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Maße:
20,32 x 29,21 cm (Ø x H)
Werkstoff:
Stahl
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Einsatz vorhanden:
Ja
Farbe:
edelstahl
rostfrei:
Ja
Marke:
RUBBERMAID
Griffrand vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 24,82*
€ 34,75*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 38,78*
€ 53,77*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 39,15*
€ 54,33*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 39,35*
€ 55,08*
3 Tage
3
2
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 56,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGMST35EPLWH
ab € 67,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.