Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2078 B4 oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116180
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2078
EAN/GTIN:
     4003630117021
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Format des Umschlages:
DIN B4
Grammatur:
120 g/m²
Maße:
250 x 353 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Innendruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (Packung):
25 St./Pack.
Farbe:
weiß
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,21*
2 Tage
805
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,26*
5 Tage
819
1
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 5,27*
7 Tage
564
1
€ 5,59*
ab € 3,44*
€ 5,37*
Lager 1498
822
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002546
ab € 4,13*
Ähnlich
Soennecken
2079
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.