Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 2073 DIN lang oF nk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116099
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327666101
EAN/GTIN:
     4003630116567
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 75g/m² mit gummierter Klappe Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
399
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,88*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,94*
3 Tage
402
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,53*
Lager 1498
402
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,76*
1 Tag
281
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01020156
ab € 13,38*
Ähnlich
Metsä
2100002799
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.