Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 2073 DIN lang oF nk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/405/a009405l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/405/a009405l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327666101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2073
EAN/GTIN:
     4003630116567
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 75g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 0,97*
2 Tage
1389
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,99*
4 Tage
436
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,58*
5 Tage
436
1
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,84*
6 Tage
431
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01020156
ab € 0,01352*
Ähnlich
Metsä
2100002799
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.