Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Eurobox CP154.302040 294x194x387mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199115795
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP154.302040
EAN/GTIN:
     4033657967880
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Die ColomPac® - Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1200 × 800 mm abgestimmt · und lassen sich so problemlos und ohne Überstand stapeln. Innovative Z-Faltung am Deckel für mehr Stabilität und Eingriffschutz. Schnelles Aufrichten durch Automatikboden. Sicherheit und Stabilität durch überlappenden doppelten Boden. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Werkstoff:
Wellpappe
Innenmaße:
29,4 x 38,7 x 19,4 cm (B x H x T)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Marke:
COLOMPAC
Außenmaße:
30 x 40 x 20 cm (B x H x T)
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2210
120
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,59*
100
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,59*
3 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,48*
1
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,62*
Lager 1498
72
1
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.