Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4 4,2mmx10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199112431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CT-YT4
EAN/GTIN:
     4901991585292
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Das Original der seitlichen Abrolltechnik. Angenehme und präzise Korrektur durch ergonomisches Design und seitliches Abrollen. Keine Trockenzeit · sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft. Reißfestes PET-Band · ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Transparentes Gehäuse macht sichtbar · wie viel Band noch vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
schattenfrei kopierbar:
Ja
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
grau transluzent
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
10 m
Marke:
TOMBOW
ohne Lösungsmittel:
Nein
seitliche Anwendung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.