Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 2133 DIN A4 1-12 volle Höhe Überbreite PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199109044
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2133
EAN/GTIN:
     4003630118196
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 · Überbreite 1-12 Polypropylen grau
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung der Tabe:
1-12
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Marke:
SOENNECKEN
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,16*
2 Tage
2187
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,22*
4 Tage
2241
30
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,53*
6 Tage
2237
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,73*
Lager 1498
2241
1
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2912E
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.