Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 2131 DIN A4 A-Z volle Höhe Überbreite PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199109042
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2131
EAN/GTIN:
     4003630106940
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Die Register sind reißfest und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung der Tabe:
A-Z
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Marke:
SOENNECKEN
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,95*
3 Tage
553
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,15*
4 Tage
597
30
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,35*
6 Tage
597
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,70*
Lager 1498
597
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
12600000
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.