Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3171 kurz Kunststoffdeckl. d.gn 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108877
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3171
EAN/GTIN:
     4003630135872
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen dunkelgrün 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
dunkelgrün
Material des Aufreihbandes:
Metall
Marke:
SOENNECKEN
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,13*
3 Tage
3591
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
4 Tage
4600
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,60*
6 Tage
4600
1
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,93*
Lager 1498
4600
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,43*
Ähnlich
Soennecken
3181
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.