Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3162 lang Metalldeckl. farbig 125 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108873
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3162
EAN/GTIN:
     4003630136053
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 4,5 x 31 cm (B x H) Polypropylen je 25 x weiß · gelb · rot · blau · grün 125 St./Pack.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
je 25 x weiß, gelb, rot, blau, grün
Material des Aufreihbandes:
Metall, Polypropylen
Marke:
SOENNECKEN
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Maße:
4,5 x 31 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,74*
€ 11,07*
2 Tage
180
1
€ 5,95*
ab € 7,35*
€ 11,28*
3 Tage
321
5
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 17,94*
Lager 1498
321
1
€ 5,50*
ab € 12,48*
€ 18,36*
5 Tage
321
1
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 19,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,09984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37110035
ab € 0,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.