Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3162 lang Metalldeckl. farbig 125 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125244799
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3162
EAN/GTIN:
     4003630136053
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 4,5 x 31 cm (B x H) Polypropylen je 25 x weiß, gelb, rot, blau, grün 125 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
4,5 x 31 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall, Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 25 x weiß, gelb, rot, blau, grün
Packungsmenge:
125 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, soennecken heftstreifen 31cm sortiert, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen plastik, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,75*
€ 11,03*
Lager 1682
180
1
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 11,24*
4 Tage
321
5
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 17,85*
5 Tage
321
1
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 18,28*
6 Tage
321
1
€ 5,99*
ab € 13,24*
€ 19,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,05872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37110035
ab € 0,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.