Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 2x15cm selbstklebend weiß 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199107447
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125318701
EAN/GTIN:
     4003969972155
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftmechanik zum schnellen zusätzlichen Abheften von Schriftgut in Mappen · Ordnern · Hängemappen etc.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Farbe:
weiß
selbstklebend:
Ja
Maße:
2 x 15 cm (B x H)
Werkstoff:
Kunststoff
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,72*
€ 10,45*
2 Tage
148
1
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 10,65*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 15,46*
1
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 15,46*
Lager 1498
89
1
€ 5,45*
ab € 12,70*
€ 18,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 12,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2802000
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.