| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125318701 Herst.-Nr.: 125318701 EAN/GTIN: 4003969972155 |
| |
|
| | |
| Heftmechanik zum schnellen zusätzlichen Abheften von Schriftgut in Mappen, Ordnern, Hängemappen etc. Weitere Informationen: | | Maße: | 2 x 15 cm (B x H) | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen soennecken 34x150 weiß, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,76* | € 10,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,13* | € 10,96* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,65* | € 14,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,32* | € 14,49* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,88* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|