Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte 33001 Eazycare Econ 60x90cm PP an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199103616
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     187236891
EAN/GTIN:
     4260061894765
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Gute Schmutzaufnahme. Die Oberfläche ist UV resistent.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte Eazycare Econ
Produkttypbezeichnung:
Eazycare Econ
saugfähig:
Ja
Farbe:
anthrazit
waschbar:
Nein
Material der Rückseite:
PVC
Maße:
60 x 90 cm (B x L)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
MILTEX
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 17,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,42*
€ 17,45*
1
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 17,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,28*
€ 17,90*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 28,13*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
33002
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.