Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebestift PK811 WA13 43g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102341
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     160011200
EAN/GTIN:
     4015000086714
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Neue · natürlichere Rezeptur - 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe. Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft. Umweltfreundliche Verpackung aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar. Ideal für Büro · zu Hause oder Schule. Ermöglicht sauberes · schnelles Verkleben von Papier · Karton · Fotos etc. Lösemittelfrei. Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C). Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch. Glatt und gleichmäßig im Auftrag. Ausreichend Zeit · um zu korrigieren. Sicher: ohne PVC und konform mit dem EU-Sicherheitsanfordernungen (EN71).
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Original
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Original
Masse (Gewicht):
43 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Karton, Stoff, Filz, Fotos, Pappe, Etiketten
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Stift
Marke:
PRITT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,49*
1 Tag
2301
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,58*
1 Tag
4778
1
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,61*
7 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,64*
Lager 1498
2339
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,06* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.