Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Lagerbox B1790xT860xH890mm Stahlbl.silber,verz.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9197492645
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F5920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
Werkzeugbox
für den ständigen Einsatz auf Fahrzeugen · Box als Trapezblechkonstruktion, Deckel aus Holzwerkstoffplatte mit verzinkter Deckelverkleidung · 4 verzinkte Tragegriffe und DeckelstützeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Deckel aus Holzwerkstoffplatte
Weitere Informationen:
Farbe:
silber, verzinkt
Breite:
1790 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
860 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugbox säbu, Lagerboxen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,33*
€ 1.371,21*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,76*
€ 1.372,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,50*
€ 1.611,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,28*
€ 1.614,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,02*
€ 1.917,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,82*
€ 1.903,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,48*
€ 1.826,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,30*
€ 1.773,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,50*
€ 1.708,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F5921
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.