Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Gesamt-L.2000mm Gestell STA verz.60x120mm vormont.Belattung Fichte MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9195491091
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     TISCH 6X12CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Park Tisch
Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Tischlänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: Stahl
Weitere Informationen:
Bohlenstärke:
60 x 120 mm
Ausstattung:
Belattung Fichte
Gestell Farbe:
verzinkt
Ausführung:
vormontiert
Gesamtlänge:
2000 mm
Marke:
MEILLER
Weitere Suchbegriffe: Parktisch, park tisch, Parkbanktisch, Parkbanktische, Tisch, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,37*
€ 643,32*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 552,38*
€ 643,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,44*
€ 676,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,93*
€ 678,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,49*
€ 805,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,84*
€ 794,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,96*
€ 772,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,52*
€ 744,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,44*
€ 690,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meiller
HO 4X12CM
ab € 419,63*
Sonstiges
Meiller
HO 6X12CM
ab € 438,33*
Sonstiges
Meiller
BANK 4X12CM
ab € 546,92*
Sonstiges
Meiller
BANK 6X12CM
ab € 589,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.