Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bfallbehälter H600xB310xT360mm 40l verzinkt/anthrazit-eisenglimmer m.Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491479
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10 PV DB 703
EAN/GTIN:
     4040136491972
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
verzinkt/anthrazit-eisenglimmer DB 703
Breite:
310 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
RENNER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 240,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 240,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 241,27*
€ 4,95*
ab € 202,95*
€ 258,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 274,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116893
ab € 65,04*
Zubehör
k.A.
173603
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.