Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb H600xD500mm 118l Drahtgitter verz.m.4 Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb H600xD500mm 118l Drahtgitter verz.m.4 Füßen
Artikel-Nr.:
     1498-9194491021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NR. 7
EAN/GTIN:
     4054773018218
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter (2 mm), verzinkt · Maschenweite ca. 25 x 15 mm · Korpus rund, mit Blechkranz · mit 4 Standfüßen aus 8 mm starkem RundeisenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
118 l
Maschenweite:
25 x 15 mm
Ausführung:
mit 4 Füßen
Material:
Drahtgitter
Ø:
500 mm
Höhe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.