| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9194491020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NR. 6 EAN/GTIN: 4054773018201 |
| |
|
| | |
| aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter (2 mm), verzinkt · Maschenweite ca. 25 x 15 mm · Korpus rund, mit Blechkranz · mit 4 Standfüßen aus 8 mm starkem Rundeisen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 l | Maschenweite: | 25 x 15 mm | Ausführung: | mit 4 Füßen | Material: | Drahtgitter | Ø: | 400 mm | Höhe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallkorb verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, drahtgitterkorb verzinkt, Abfallkörbe, Abfallsammler |
| | |
| |