| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9192490315 Herst.-Nr.: 6-640-10-10000-0001 EAN/GTIN: 4046675196002 |
| |
|
| | |
| 1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger Weitere Informationen: | | Höhe über Flur: | 10 m | Ø: | 100 mm | Hissvorrichtung: | innenliegend | Material: | Hartaluminium eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 766,50* | € 844,43* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,30* | € 869,97* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 825,18* | € 899,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,57227* | € 899,98227* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 893,02* | € 969,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|