Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 180 Grad Sichtfeld 5-8m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9190491526
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-2
EAN/GTIN:
     4250912304468
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
besonders für Stirnwände geeignet · für unübersichtliche Stellen mit Unfallgefahr in Werkstätten, Büroräumen oder auf engen Gängen und FlurenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, dancop 180° kuppelspiegel, kugelspiegel, kugelspiegel 180°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,73*
€ 104,98*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,95*
€ 105,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 105,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 109,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,42*
€ 121,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 161,31*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 273,01*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 81,25*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 129,35*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 141,36*
Ähnlich
Dancop
BM 100-1
ab € 58,39*
Ähnlich
Dancop
BM 60-1
ab € 32,63*
Ähnlich
Dancop
BM 80-1
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.