Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.1000mm Acryl 360 Grad Sichtfeld 10-12m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9190491523
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 100-3
EAN/GTIN:
     4250912304352
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 360 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
1000 mm
max. Beobachterabstand:
10-12 m
Gewicht:
3,5 kg
zu überblickender Bereich:
40-50 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 360°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 196,27*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,14*
€ 196,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,90*
€ 202,52*
€ 75,00*
ab € 176,86*
€ 205,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 227,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.