| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491474 Herst.-Nr.: 801801 EAN/GTIN: 3429978015019 |
| | |
|
| | |
| Sprühdose mit 500 ml Inhalt · ideal für Anwendungsgebiete wo eine rasche, leuchtende und dauerhafte Markierung notwendig ist · trocknet extrem schnell · VE = 12 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | ROCOL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml weiß, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, Sprays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,50* | € 8,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,50* | € 8,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 46,90* | € 61,19* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 46,93* | € 61,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 47,36* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|