Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel B160xL220mm PE transp.1000 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9185000400
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160018
EAN/GTIN:
     4056705600188
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
PE, transparent · lebensmittelecht · mit Beschriftungsfeld · Stärke 50 µmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 50µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
160 mm
Länge:
220 mm
Ausführung:
PE
Kartoninhalt:
1000 St.
Gebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 160 x 220 mm (b x h) 50 μm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Folienbeutel, Verpackung, Verschlussbeutel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02297*
€ 0,05159*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04036*
€ 0,05346*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 46,33*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 51,99*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,18*
€ 55,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,55*
€ 66,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,15*
€ 52,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.