Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel B400xL500mm S.50 µm PE transp.500 St./Krt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9185000140
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160112
EAN/GTIN:
     4056705601123
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 400x500mm 50my
PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklichWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µm
Material:
PE
Inhalt je Karton:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 400 x 500 mm, Beutel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06808*
€ 0,11268*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07588*
€ 0,12464*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09827*
€ 0,12657*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,79*
€ 68,62*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,16*
€ 74,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.