Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungschips flo-pak green Polystyren,recycelt ESD 500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flo-pak® Green, 500 l/Sack, antistatisch
flo-pak® Green, 500 l/Sack, antistatisch
Füllmaterial flo-pak Green, 500l/Sack, geschlossene Acht, antistatisch
Füllmaterial flo-pak Green, 500l/Sack, geschlossene Acht, antistatisch
Füllmaterial flo-pak Green, 500l/Sack, geschlossene Acht, antistatisch
Artikel-Nr.:
     1498-9185000010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6900100
EAN/GTIN:
     4056705004887
Suchbegriffe:
Bio-Verpackungschips
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips 500 liter
aus recyceltem Polystyren · antistatisch · achtförmig für hohe Stabilität und optimalen Produktschutz · abbaubar durch Mikroorganismen · geruchlos · mehrfach verwendbar · Inhalt 500 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Ausführung:
antistatisch
Material:
Polystyren, recycelt
Weitere Suchbegriffe: styroporchips, Füllgut, Füllmaterial, Verpackungsmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 44,20*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,27*
€ 44,50*
4 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 44,71*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 47,63*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,66*
€ 49,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.