Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B480xT563xH1295mm fahrbar HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9181486110
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     4030177005832
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gewicht ohne Rolle:
21 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
450 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
563 mm
Höhe:
1295 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,05*
€ 497,05*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 428,49*
€ 497,51*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,45*
€ 511,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,66*
€ 530,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,29*
€ 532,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,55*
€ 624,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,53*
€ 589,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.