Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B13xL30mm f.13mm PET-Umreifungsbänder verz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487349
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17338
EAN/GTIN:
     4030198173381
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
für PET/PP-Umreifungsbänder · VE = 1000 StückWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
30 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für 13 mm PET-Umreifungsbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 63,69*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 50,90*
€ 65,32*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 65,64*
52 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 53,51*
€ 68,76*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 54,04*
€ 68,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,79*
€ 81,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,58*
€ 78,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,03*
€ 73,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 54,04* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30409
ab € 52,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.